STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE UNF THREAD S170-16-22U
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR1701622U
Rubix:999190900054199
Produttore:S170-16-22U


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio unf-2a |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT END UNION WITH SWIVEL NUT AND MALE UNF THREAD S170-16-22U
RACCORDO Tipo:RACCORDO DIRITTO MASCHIO Filetto:UNF-2A Diametro Nominale Attacco 1:7/8"-14 Diametro Nominale Attacco 2:7/8"-14
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto dado girevole jic con filettatura terminale maschio unf-2a |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 7/8 '' |
| Connessione 2 | 7/8-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore