Riferimenti
Nuova Road:NR26016
Rubix:999190900054267
Produttore:S260-16 I/M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio maschio |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : STRAIGHT INTERMEDIATE MALE UNION S260-16I
RACCORDO Tipo:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO MASCHIO Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:7/8"-14 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 16
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio maschio |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 7/8 '' |
| Connessione 2 | 7/8-14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore