Riferimenti
Voss:24-E-S25
Rubix:999190900029798
Produttore:0720852000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0720852000-GOMITO A 90GR. S25 24-E-S25
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S25 Pressione:420 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore