1178122058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S10 + OR FKM 24-SW2OS-S10-CP2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-S10-CP2
Rubix:999190900032309
Produttore:1178122058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178122058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S10 + OR FKM 24-SW2OS-S10-CP2
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:800 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | m18x1,5 '' |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione