Riferimenti
Nuova Road:NR13008U
Rubix:999190900054179
Produttore:S130-08U


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo femmina |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FEMALE CAP S130-08U
TAPPO Tipo:TAPPO FEMMINA Filetto:BSW Diametro Nominale Attacco 1:1/2"-20 Diametro Nominale Attacco 2:8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo femmina |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 2 | 1/2-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore