0111102000-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC LL6 24-SC-LL6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-LL6
Rubix:999190900025796


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0111102000-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SC LL6 24-SC-LL6
RACCORDO DIRITTO Tipologia:RACCORDO DIRITTO D1 - Dimensione 1:LL6 Pressione:100 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore