0134402007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L35 24-TC-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-TC-L35
Rubix:999190900026218
Produttore:0134402007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134402007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC L35 24-TC-L35
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore