1185772007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S25 - 11/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S25-G11/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S25-G11/4E
Rubix:999190900032765
Produttore:1185772007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1185772007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S25 - 11/4 CIL. + PEFLEX 24-SDSC-S25-G11/4E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:420 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore