0138602066-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELN S10 S.D.O. 24-BHELN-S10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHELN-S10
Rubix:999190900026397
Produttore:0138602066


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0138602066-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELN S10 S.D.O. 24-BHELN-S10
MANICOTTO FILETTATO A 90° Tipologia:MANICOTTO FILETTATO A 90° D1 - Dimensione 1:S10 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete 90° |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | raccordo tubo 24° din 2353 / iso 8434-1 '' |
| Connessione 2 | raccordo tubo 24° din 2353 / iso 8434-1 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione