0144602007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC S10 - 3/8 24-SC-S10-IG3/8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-S10-IG3/8
Rubix:999190900026608
Produttore:0144602007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0144602007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC S10 - 3/8 24-SC-S10-IG3/8
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | bspp femmina (filetto cilindrico) g 3/8 '' |
| Connessione 2 | serie s10 (attacco tubo ø 10 mm) |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione