0144202007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L15 - 1/2 24-SC-L15-IG1/2

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SC-L15-IG1/2
Rubix:999190900026591
Produttore:0144202007
0144202007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L15 - 1/2 24-SC-L15-IG1/2

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto femmina
Diametro esterno del tubo15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0144202007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L15 - 1/2 24-SC-L15-IG1/2


RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto femmina
Diametro esterno del tubo15 mm
Connessione 11/2 ''
Codice doganale73079210
2,83 IVA esclusa
/ Unità
3,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore