0184342054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S16 - 1/2 CIL. + PEFLEX FKM 24-SDSC-S16-G1/2E-FKM
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-S16-G1/2E-FKM
Rubix:999190900027582
Produttore:0184342054


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184342054-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC S16 - 1/2 CIL. + PEFLEX FKM 24-SDSC-S16-G1/2E-FKM
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | 1/2 '' |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione