0189402100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 11/2 M CIL. GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-G11/2E-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-G11/2E-C21
Rubix:999190900027697
Produttore:0189402100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio con rivestimento zinc-nichel (voss coat) (c21) |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 25,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0189402100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH 11/2 M CIL. GUARN.NBR ZINCATO GP-PLIH-G11/2E-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:1"1/2 Pressione:315 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio con rivestimento zinc-nichel (voss coat) (c21) |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 25,2 mm |
| Connessione 1 | 1 1/2 '' |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore