1178002058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L6 + OR FKM 24-SW2OS-L6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L6
Rubix:999190900032297


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio galvanizzato passivato con rivestimento voss coat |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178002058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L6 + OR FKM 24-SW2OS-L6
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L6 Pressione:500 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio galvanizzato passivato con rivestimento voss coat |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione