1155162007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L12 - M16X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L12-M16E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-L12-M16E
Rubix:999190900031404


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1155162007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC L12 - M16X1,5 + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-L12-M16E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:M16X1,5 Pressione:350 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 24° (din 2353 / iso 8434-1) '' |
| Connessione 2 | m16x1,5 |
| Pressione | 350 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione