0784322000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 3/8 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S12-G3/8E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDS-S12-G3/8E
Rubix:999190900030448
Produttore:0784322000
0784322000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 3/8 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S12-G3/8E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0784322000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 3/8 CIL. + ANELLO IN PEFLEX 24-SDS-S12-G3/8E


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo12 mm
Connessione 13/8 ''
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore