0144102007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L10 - 1/4 24-SC-L10-IG1/4

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SC-L10-IG1/4
Rubix:999190900026579
Produttore:0144102007
0144102007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L10 - 1/4 24-SC-L10-IG1/4

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto femmina
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0144102007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L10 - 1/4 24-SC-L10-IG1/4


RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo diritto femmina
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 11/4 ''
Codice doganale73079210
1,79 IVA esclusa
/ Unità
2,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore