INTERMEDOIATE L SHAPED UNIONS WITH ROTTING NUT S680-25TG
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR68025
Rubix:999190900054368
Produttore:S680-25TG


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t con dado girevole laterale jic |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDOIATE L SHAPED UNIONS WITH ROTTING NUT S680-25TG
RACCORDO Tipo:RACCORDO A T DADO GIREVOLE LATERALE Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:1"5/16-12 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 25
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t con dado girevole laterale jic |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 2 | 1 5/16-12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore