0602372020-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC L28 - 1 CIL. 0,2 BAR + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-L28-G1E-0,2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROPTC-L28-G1E-0,2B
Rubix:999190900028556
Produttore:0602372020


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0602372020-VALVOLA DI NON RITORNO VNROPTC L28 - 1 CIL. 0,2 BAR + ANELLO PEFLEX 24-VNROPTC-L28-G1E-0,2B
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:1" Pressione:100 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:0,2 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | g1' gas cilindrico (maschio) '' |
| Connessione 2 | tubo ø28 (raccordo din 2353) |
| Pressione | 100 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione