Riferimenti
Voss:24-TBS-L22
Rubix:999190900030514
Produttore:0793402000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793402000-TAPPO TBS L22 S.D.O. 24-TBS-L22
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:L22 Pressione:160 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | 24° iso 8434-1 '' |
| Connessione 2 | din 2353 |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione