1149086058-RIDUZIONE FILETTATA SDS 3/8? M CIL. - 1/4? F CIL. GUARN.FKM INOX GP-SDS-G3/8E-IG1/4-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:1149086058
Rubix:999230324026332


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149086058-RIDUZIONE FILETTATA SDS 3/8? M CIL. - 1/4? F CIL. GUARN.FKM INOX GP-SDS-G3/8E-IG1/4-SST
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/4" D2 - Dimensione 2:3/8" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 9,5 mm |
| Connessione 1 | g 3/8 '' |
| Connessione 2 | g 1/4 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore