1162222057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L15 + OR FKM 24-SWOLC-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-L15
Rubix:999190900031938
Produttore:1162222057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162222057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L15 + OR FKM 24-SWOLC-L15
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | m 22 x 1,5 '' |
| Connessione 2 | m 22 x 1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore