0143202007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L15 - M18X1,5 24-SC-L15-IM18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L15-IM18
Rubix:999190900026546
Produttore:0143202007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0143202007-RACCORDO DIRITTO FEEMMINA SC L15 - M18X1,5 24-SC-L15-IM18
RACCORDO DIRITTO FEMMINA Tipologia:RACCORDO DIRITTO FEMMINA D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:M18X1,5 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio en 10277 |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto femmina |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | l 15 (15 mm tubo) '' |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione