Riferimenti
Voss:24-SDS-S16-M18E
Rubix:999190900030410


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0784062000 24-SDS-S16-M18E-ID10
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 D2 - Dimensione 2:M18X1,5 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | s16 '' |
| Connessione 2 | m18x1,5 |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione