1181032057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L12 - L6 + OR FKM 24-SWOSC-L12-L6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-L12-L6
Rubix:999190900032430
Produttore:1181032057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181032057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L12 - L6 + OR FKM 24-SWOSC-L12-L6
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:L6 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | l12 '' |
| Connessione 2 | l6 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore