DKOL DN12 E 3CA82-15-8

Hannifin Raccordo idraulico diritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:3CA82-15-8
Rubix:999200100086622
Produttore:3CA82-15-8
DKOL DN12 E 3CA82-15-8

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo idraulico diritto
Connessione 1m22x1,5 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DKOL DN12 E 3CA82-15-8


I raccordi Parker No-Skive serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barbetta, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono comodità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Disponibili in un'ampia gamma di configurazioni delle estremità e in dimensioni che vanno da ¼" a 1", i raccordi della Serie 82 sono disponibili in ottone o in acciaio con zincatura a bicromato di potassio. Le applicazioni includono pneumatici, fluidi a base di petrolio, antigelo, diesel e esteri fosforici.
Dimensioni connessione: Filettatura M22x1,5 mm
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -8
Diametro interno del tubo: -8 (dimensione), 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: M22x1,5
Dimensione attacco: M22x1,5
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole - (cono a 24° con O-Ring)
Stile del prodotto: Femmina metrica L - girevole (cono a 24° con O-Ring)
Forma: Dritto

Punti di forza

-Può essere assemblato sul campo con le chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un unico pezzo riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi produttivi facili, efficienti e sicuri

Applicazioni

Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio; Pneumatici; Soluzioni antigelo; Carburanti diesel; Esteri fosfatici; Aria secca e acqua; Edilizia; Attrezzature di utilità; Macchine utensili; Attrezzature di supporto a terra; Industria; Automotive

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo idraulico diritto
Connessione 1m22x1,5 ''
Connessione 2-8
Pressione400 bar
Codice doganale73269098
20,61 IVA esclusa
/ Unità
25,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione