0137502007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC S6 24-BHSLNC-S6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHSLNC-S6
Rubix:999190900026329
Produttore:0137502007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0137502007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC S6 24-BHSLNC-S6
MANICOTTO FILETTATO DIRITTO Tipologia:MANICOTTO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S6 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | m 14x1,5 '' |
| Connessione 2 | m 14x1,5 |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione