0112462007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L42 - L35 24-SC-L42-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L42-L35
Rubix:999190900025862
Produttore:0112462007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112462007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L42 - L35 24-SC-L42-L35
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L42 D2 - Dimensione 2:L35 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione