1162072057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L8 + OR FKM 24-SWOLC-L8-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-L8-P
Rubix:999190900031923
Produttore:1162072057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss), protezione voss coat a base zinco-nichelata |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato (dko) con o-ring fkm |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162072057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC L8 + OR FKM 24-SWOLC-L8-P
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L8 Pressione:500 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss), protezione voss coat a base zinco-nichelata |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato (dko) con o-ring fkm |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione