1178082058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L35 + OR FKM 24-SW2OS-L35
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-L35
Rubix:999190900032305
Produttore:1178082058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178082058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS L35 + OR FKM 24-SW2OS-L35
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L35 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione