MSABP32-40 MSABP32-40
BORCHIE - MANICOTTI - PROLUNGHE PORTAGOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Damar:N00317
Rubix:999190900094830


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | portagomma |
| Diametro esterno del tubo | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MSABP32-40 MSABP32-40
PORTAGOMMA Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Filettatura:GAS CILINDRICO 1 Diametro Nominale Attacco:1"1/4 2 Diametro Nominale Attacco:38 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | portagomma |
| Diametro esterno del tubo | 40 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore