0158572007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. S8 24-SWEC-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-S8
Rubix:999190900026985
Produttore:0158572007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158572007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. S8 24-SWEC-S8
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore