1784096058-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX INOX 24-SDS-S16-G3/8E-SST

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:1784096058
Rubix:999230324026349
1784096058-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX INOX 24-SDS-S16-G3/8E-SST

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1784096058-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S16 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX INOX 24-SDS-S16-G3/8E-SST


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S16 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo16 mm
Connessione 1g 3/8 a (bspp cilindrica) ''
Connessione 224° iso 8434-1 (sds s16)
Pressione630 bar
16,77 IVA esclusa
/ Unità
20,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione