0134952007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC S38 24-TC-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-TC-S38
Rubix:999190900026259
Produttore:0134952007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0134952007-RACCORDO INTERMEDIO A T TC S38 24-TC-S38
RACCORDO A T Tipologia:RACCORDO A T D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Connessione 1 | s38 '' |
| Connessione 2 | s38 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore