0158972007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. S38 24-SWEC-S38
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-S38
Rubix:999190900027024
Produttore:0158972007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158972007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. S38 24-SWEC-S38
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S38 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
| Pressione | 315 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore