0137902007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC S30 24-BHSLNC-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHSLNC-S30
Rubix:999190900026353
Produttore:0137902007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0137902007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC S30 24-BHSLNC-S30
MANICOTTO FILETTATO DIRITTO Tipologia:MANICOTTO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore