Riferimenti
Nuova Road:NR50006
Rubix:999190900054278
Produttore:S500-06 IL/M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIATE 90GR. UNIONS S500-06IL
RACCORDO Tipo:RACCORDO INTERMEDIO A 90° Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:7/16"-20 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 2 | 7/16-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione