Riferimenti
Parker:GMA3/12LCF
Rubix:999200100061288
Produttore:GMA3/12LCF


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | punto di prova diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : GMA 3/ 12-PL CF GMA3/12LCF
I raccordi a T diagnostici in linea di Parker sono progettati in base alle due interfacce più comuni per tubi idraulici: ORFS (o-ring face seal), Seal-Lok, e JIC con flare a 37°, Triple-Lok®. Sviluppata per funzionare in combinazione con i prodotti diagnostici elettronici disponibili presso la Divisione Accoppiamento Rapido di Parker e con altre apparecchiature meccaniche di rilevamento della pressione e della temperatura, questa linea di prodotti è progettata per essere installata su un gruppo di tubi o su una linea di tubi senza spostare l'adattatore della porta.
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico senza flare con dado e ghiera
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 12L
Stile connessione 2: Maschio 24° metrico senza flare con dado e ghiera
Connessione 2 Tubo O.d. (mm): 12L
Stile di connessione 3: Connettore per punto di prova M16
Dimensione filettatura connessione 3 (mm): M16X2
Tipo di connessione: Raccordo a T con connettore M16
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4500
Pressione statica massima: 5800
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico senza flare con dado e ghiera
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 12L
Stile connessione 2: Maschio 24° metrico senza flare con dado e ghiera
Connessione 2 Tubo O.d. (mm): 12L
Stile di connessione 3: Connettore per punto di prova M16
Dimensione filettatura connessione 3 (mm): M16X2
Tipo di connessione: Raccordo a T con connettore M16
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4500
Pressione statica massima: 5800
Punti di forza
La caratteristica di girevolezza di ORFS e 37° offre un posizionamento illimitato senza spostare l'adattatore della porta
L'esagono del corpo allargato e allungato assicura che la porta diagnostica offra un impegno completo della filettatura e una capacità di pressione
La linea di prodotti Tee diagnostici comprende: Punto di prova diagnostico (serie EMA3 e Pd), adattatore di conversione e adattatori per manometro
L'esagono del corpo allargato e allungato assicura che la porta diagnostica offra un impegno completo della filettatura e una capacità di pressione
La linea di prodotti Tee diagnostici comprende: Punto di prova diagnostico (serie EMA3 e Pd), adattatore di conversione e adattatori per manometro
Applicazioni
Misure di pressione e temperatura in linea; campionamento dell'olio in linea; diagnostica in campo senza rimuovere gli adattatori delle porte
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | punto di prova diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | metrisches 24°-außengewinde ohne bördelung mit mutter und hülse '' |
| Connessione 2 | 12l |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 90269000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione