0110302007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L22 - 3/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L22-G3/4B

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Voss:24-SDSC-L22-G3/4B
Rubix:999190900025745
Produttore:0110302007
0110302007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L22 - 3/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L22-G3/4B
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0110302007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L22 - 3/4 CIL. + SPI.INC. 24-SDSC-L22-G3/4B


RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo filettato diritto
Diametro esterno del tubo22 mm
Connessione 13/4 ''
Codice doganale73079210
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,95 IVA esclusa
/ Unità
4,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore