0158372007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L28 24-SWEC-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWEC-L28
Rubix:999190900026967
Produttore:0158372007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0158372007-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. SWEC PREM. L28 24-SWEC-L28
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:160 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | tubo 28 mm (din 2353 / iso 8434-1, attacco 24°) '' |
| Connessione 2 | tubo 28 mm (din 2353 / iso 8434-1, attacco 24°) |
| Pressione | 160 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore