1165282000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L18 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L18-G1/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSDS-L18-G1/2E
Rubix:999190900032112
Produttore:1165282000
1165282000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L18 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L18-G1/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto
Diametro esterno del tubo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1165282000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L18 - 1/2 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L18-G1/2E


ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto
Diametro esterno del tubo18 mm
Connessione 11/2 ''
Codice doganale73079210
4,18 IVA esclusa
/ Unità
5,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore