INTERMEDOIATE T SHAPED UNIONS WITH ROTTING NUT S685-12TG
RACCORDI JIC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NR68512
Rubix:999190900054372
Produttore:S685-12TG


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t con dado girevole centrale jic |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDOIATE T SHAPED UNIONS WITH ROTTING NUT S685-12TG
RACCORDO Tipo:RACCORDO A T DADO GIREVOLE CENTRALE Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:3/4"-16 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 12
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a t con dado girevole centrale jic |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | 3/4-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore