1149292000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 11/4 M CIL. - 1 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G11/4E-IG1
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-SDS-G11/4E-IG1
Rubix:999190900030985
Produttore:1149292000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149292000-RIDUZIONE FILETTATA SDS 11/4 M CIL. - 1 F CIL. GUARN.NBR GP-SDS-G11/4E-IG1
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1" D2 - Dimensione 2:1"1/4 Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
| Connessione 2 | 1 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore