VITE FORATA SEMPL. 06 VS 16A 16X1,5 06VS16A
VITI FORATE ED OCCHI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Hydro:N06VSA16
Rubix:999190900043791

Documenti
Dettagli del prodotto : VITE FORATA SEMPL. 06 VS 16A 16X1,5 06VS16A
VITE FORATA SEMPLICE Filettatura:METRICO 1 Diametro Nominale Attacco:16 X 1.50
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | vite forata |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
