1165182000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L12 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L12-G3/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSDS-L12-G3/8E
Rubix:999190900032108
Produttore:1165182000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1165182000-ADATTATORE DIRITTO SWOSDS L12 - 3/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SWOSDS-L12-G3/8E
ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore