0142002007-RACCORDO PER MANOMETRI PGSC L6 - 1/4 CIL. 24-PGSC-L6-IG1/4B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PGSC-L6-IG1/4B
Rubix:999190900026494
Produttore:0142002007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0142002007-RACCORDO PER MANOMETRI PGSC L6 - 1/4 CIL. 24-PGSC-L6-IG1/4B
RACCORDO PER MANOMETRI Tipologia:RACCORDO PER MANOMETRI D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per manometri |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore