0120902007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S30 24-EC-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-EC-S30
Rubix:999190900026071
Produttore:0120902007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120902007-RACCORDO INTERMEDIO A 90GR. EC S30 24-EC-S30
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | tubo s30 (ø30) '' |
| Connessione 2 | tubo s30 (ø30) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore