RACC. A 45GR. FILET.TERM.FEMM.JIC S690-12-45LG
Raccordo filettato idraulico Nuova Road
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Road:S690-12-45G
Rubix:999190900054377

Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 45° con dado girevole jic |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : RACC. A 45GR. FILET.TERM.FEMM.JIC S690-12-45LG
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 45° con dado girevole jic |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 2 | 3/4-16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore