1144002081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L6 - 1/8 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L6-G1/8E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SDAE-L6-G1/8E
Rubix:999190900030803
Produttore:1144002081
1144002081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L6 - 1/8 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L6-G1/8E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile a 90° con controdado
Diametro esterno del tubo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1144002081-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. CON CONTRODADO SDAE L6 - 1/8 CIL. + AN. PROF. S.D.O. 24-SDAE-L6-G1/8E


RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO 90° CON CONTRODADO D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaraccordo orientabile a 90° con controdado
Diametro esterno del tubo6 mm
Connessione 11/8 ''
7,26 IVA esclusa
/ Unità
8,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione