0110086007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L8 - 1/2 CIL. + SPI.INC. INOX 24-SDSC-L8-G1/2B-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L8-G1/2BX
Rubix:999190900042365


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0110086007-RACCORDO ESTREMITA DRITTO SDSC L8 - 1/2 CIL. + SPI.INC. INOX 24-SDSC-L8-G1/2B-SST
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L8 Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 '' |
| Connessione 2 | l8 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore